Referencias
Stahlwille:86TX KN
Rubix:798709648000
fabricante:96013702
EAN:4018754261130



Detalles de producto : 86TX KN JUEGO DE LLAVES TORX 1/4
Juego combinado de vasos para llave de vaso hexagonal de 1/4" y de 1/2"
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vasos de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®, moleteado. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma.
Contenido del juego:
Contenido de 1/4" :
1 carraca reversible con palanca
9 vasos para llave de vaso hexagonal 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
3 puntas destornillador hexágono interior 3; 4; 5 mm
6 puntas para destornillador TORX® interior T 8; 9; 10; 15; 20; 25
5 vasos llave de vaso TORX® exterior E 4; 5; 6; 7; 8
1 mango cuadrado
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Contenido de 1/2" :
1 carraca reversible con palanca
10 vasos para llave de vaso hexagonal 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
5 puntas destornillador hexágono interior 6; 8; 10; 12; 14 mm
7 puntas destornillador TORX® interior T 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
7 puntas destornillador TORX® exterior E 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24
2 alargaderas 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vasos de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®, moleteado. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma.
Contenido del juego:
Contenido de 1/4" :
1 carraca reversible con palanca
9 vasos para llave de vaso hexagonal 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 mm
3 puntas destornillador hexágono interior 3; 4; 5 mm
6 puntas para destornillador TORX® interior T 8; 9; 10; 15; 20; 25
5 vasos llave de vaso TORX® exterior E 4; 5; 6; 7; 8
1 mango cuadrado
2 alargaderas 54; 150 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Contenido de 1/2" :
1 carraca reversible con palanca
10 vasos para llave de vaso hexagonal 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30 mm
5 puntas destornillador hexágono interior 6; 8; 10; 12; 14 mm
7 puntas destornillador TORX® interior T 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60
7 puntas destornillador TORX® exterior E 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24
2 alargaderas 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x230x475 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7045 g |
| Número de elementos | 63 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1122,00 € Sin IVA
/ unidad
1357,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
