R.161-5P12 JUEGO DE VASOS 1/4p - 12 CARAS - 31 PIEZAS

Cofre vasos 1/4" 12 caras métricos y puntas - 31 piezas - RL.161B

Ver información técnica

Referencias

Facom:R.161-5P12
Rubix:798602578000
EAN:3662424075636
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos32
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : R.161-5P12 JUEGO DE VASOS 1/4p - 12 CARAS - 31 PIEZAS


Contiene: • 1 x trinquete 1/4" estanco alto rendimiento: R.161B. • 10 x vasos 1/4" 12 caras métricos: R.E 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. • 2 x alargaderas 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210). • 1 x cardán 1/4": R.240A. • 1 x empuñadura deslizante 1/4": R.120A. • 1 x empuñadura destornillador 1/4": R.236A. • 1 x vaso 1/4" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 1/4" - 6,35 mm: R.235. • 14 x puntas - accionamiento 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: - EP.1T para tornillos cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3. - ES.1T para tornillo con cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. - EH.1 para tornillos hexagonales huecos métricos: 3 - 4 - 5 - 6 mm. - EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30. • Suministrado con un tablero de pictogramas para personalizar su cofre. • Cofre vacío: BP.MBOXS. • Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S14.
JUEGO VASO 1/4\' 12P MM R.161B 31PC

Información técnica


Atributos
Peso neto825 g
Número de elementos32
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Modelor.161-5p12
Materialcromado
234,62 € Sin IVA
/ unidad
283,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días