Referencias
Optibelt:44 H 075
Rubix:798382051000
fabricante:1711488
EAN:4014486220049




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 44 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
Detalles de producto : 44 H 075
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2700 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 44 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | hierro fundido gris |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6af |
| Diámetro efectivo | 616.25 mm |
| Diámetro exterior | 184 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de cubo | 80 mm |
| Taladro de acabado | 45 mm |
| Anchura de correa | 0.75 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € Sin IVA
/ unidad
59,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días