Referencias
Optibelt:14 L 100
Rubix:798381564000
fabricante:1752342
EAN:4014486221367




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 100 '' |
Detalles de producto : 14 L 100
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 100 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 62.39 mm |
| Diámetro exterior | 41.68 mm |
| Anchura total | 38 mm |
| Diámetro de cubo | 28 mm |
| Taladro de acabado | 20 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 € Sin IVA
/ unidad
7,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días