Referencias
Optibelt:40 L 050
Rubix:798382044000
fabricante:1534630
EAN:4014486221923




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
Detalles de producto : 40 L 050
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1100 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 40 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | hierro fundido gris |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6wf |
| Diámetro efectivo | 509.3 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Anchura total | 26 mm |
| Diámetro de cubo | 50 mm |
| Taladro de acabado | 30 mm |
| Anchura de correa | 0.5 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,22 € Sin IVA
/ unidad
26,89 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días