Referencias
Optibelt:14 H 075
Rubix:798381558000
fabricante:1623225
EAN:4014486219357




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
Detalles de producto : 14 H 075
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 500 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 14 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3/4 '' |
| Material | acero |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 62.39 mm |
| Diámetro exterior | 55.22 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de cubo | 40 mm |
| Taladro de acabado | 24 mm |
| Anchura de correa | 0.75 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,41 € Sin IVA
/ unidad
8,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días