Referencias
Optibelt:18 L 050
Rubix:798381588000
fabricante:1759265
EAN:4014486221503




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 18 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
Detalles de producto : 18 L 050
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 18 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 103.13 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura total | 26 mm |
| Diámetro de cubo | 40 mm |
| Taladro de acabado | 24 mm |
| Anchura de correa | 0.5 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,23 € Sin IVA
/ unidad
7,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días