Referencias
Optibelt:60 L 100
Rubix:798381083000
fabricante:1533803
EAN:4014486222036




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 60 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
Detalles de producto : 60 L 100
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 60 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1 '' |
| Material | hierro fundido |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6a |
| Diámetro efectivo | 1145.92 mm |
| Diámetro exterior | 181.15 mm |
| Anchura total | 35 mm |
| Diámetro de cubo | 75 mm |
| Taladro de acabado | 35 mm |
| Anchura de correa | 1 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,96 € Sin IVA
/ unidad
62,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días