Referencias
Optibelt:16 L 050
Rubix:798381575000
fabricante:1540305
EAN:4014486221428




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 16 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
Detalles de producto : 16 L 050
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 16 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 81.49 mm |
| Diámetro exterior | 54 mm |
| Anchura total | 26 mm |
| Diámetro de cubo | 36 mm |
| Taladro de acabado | 23 mm |
| Anchura de correa | 0.5 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,26 € Sin IVA
/ unidad
6,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días