Referencias
Optibelt:20 H 300
Rubix:798380997000
fabricante:1763753
EAN:4014486219586




Resumen técnico
| Perfil | h |
|---|---|
| Número de dientes | 20 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
Detalles de producto : 20 H 300
Poleas de correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Perfil | h |
| Número de dientes | 20 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 3 '' |
| Material | acero |
| Paso | 12.7 mm |
| Ejecución | 6f |
| Diámetro efectivo | 127.32 mm |
| Diámetro exterior | 79.48 mm |
| Anchura total | 94 mm |
| Diámetro de cubo | 62 mm |
| Taladro de acabado | 35 mm |
| Anchura de correa | 3 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,06 € Sin IVA
/ unidad
37,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días