Referencias
Optibelt:36 L 050
Rubix:798381169000
fabricante:1670603
EAN:4014486221893




Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
Detalles de producto : 36 L 050
Poleas para correa dentada para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Perfil | l |
| Número de dientes | 36 |
| Anchura de correa (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | acero |
| Paso | 9.525 mm |
| Ejecución | 6wf |
| Diámetro efectivo | 412.53 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura total | 26 mm |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Taladro de acabado | 30 mm |
| Anchura de correa | 0.5 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,22 € Sin IVA
/ unidad
20,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días