Referencias
Optibelt:900 XXH 500
Rubix:798351714000
fabricante:1834840
EAN:4014486095166




Detalles de producto : 900 XXH 500
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 90 '' |
| Anchura de correa | 127 mm |
| Paso | 31.75 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 72 |
| Altura | 15.7 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 2286 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
923,44 € Sin IVA
/ unidad
1117,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días