Referencias
Optibelt:1600 XXH 300
Rubix:798352297000
fabricante:1892224
EAN:4014486095333





Resumen técnico
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 160 '' |
| Anchura de correa | 76.2 mm |
Detalles de producto : 1600 XXH 300
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xxh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 160 '' |
| Anchura de correa | 76.2 mm |
| Paso | 31.75 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 128 |
| Altura | 15.7 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 4064 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,37 € Sin IVA
/ unidad
1083,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días