700 XXH 500

ZR XXH

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:700 XXH 500
Rubix:798352293000
fabricante:1825157
EAN:4014486095067
brand logo

Resumen técnico

Perfilxxh
Longitud primitiva70 ''
Anchura de correa127 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 700 XXH 500


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cordones de tensión extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío es una característica estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Perfilxxh
Longitud primitiva70 ''
Anchura de correa127 mm
Paso31.75 mm
Materialcaucho
Número de dientes56
Altura15.7 mm
Longitud primitiva (mm)1778 mm
754,74 € Sin IVA
/ unidad
913,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días