630 H 075

optibelt ZR H

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:630 H 075
Rubix:798355168000
fabricante:630 H 07577ZA
EAN:4014486004458
brand logo
Resumen técnico
Perfilh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 630 H 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto130 g
Perfilh
Longitud primitiva63 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes126
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1600.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,67 Sin IVA
/ unidad
28,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días