ZCDUKQ16-15D
ZC(D)UK, Cilindro de montaje libre con almohadilla de vacío
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZCDUKQ16-15D
Rubix:799254045000
fabricante:ZCDUKQ16-15D
EAN:3618036492118
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ16-15D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no rotativo para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de almohadilla de ø2 a ø50. Está disponible tubería en la tapa o en la varilla hacia el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,81 € Sin IVA
/ unidad
130,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
