DSNU-20-100-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-100-P-A
Rubix:751110496113
fabricante:19212
EAN:4052568009427
DSNU-20-100-P-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-100-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)236x32x35 mm
Peso neto252,08 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro redondo dsnu
56,80 € Sin IVA
/ unidad
68,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días