C85N20-15

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C85N20-15
Rubix:798592784000
fabricante:C85N20-15
EAN:3618035493024
brand logo

Resumen técnico

Tipomontaje: bisagra integrada
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C85N20-15


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.
C(D)85, Cilindro estándar ISO, Doble efecto, Vástago simple

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto199 g
Tipomontaje: bisagra integrada
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro15 mm
44,32 Sin IVA
/ unidad
53,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días