ZCDUKQ20-25D
ZC(D)UK, cilindro de montaje libre con almohadilla de vacío
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZCDUKQ20-25D
Rubix:799252974000
fabricante:ZCDUKQ20-25D
EAN:3618035375108

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
Documentos
Detalles de producto : ZCDUKQ20-25D
La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK fue creada proporcionando un paso de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir que se instale una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se proporciona una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. El pipado en tapa o en varilla está disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,65 € Sin IVA
/ unidad
153,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días