Referencias
SMC:C96SDB125-1200
Rubix:798281819000
fabricante:C96SDB125-1200
EAN:3618035477567

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Tipo | con detección magnética integrada |
Detalles de producto : C96SDB125-1200
Gracias al desarrollo de nuestra serie ISO C(P)96, ahora podemos ofrecer a nuestros clientes cilindros con mayor flexibilidad y un rendimiento superior. El modelo de vástago anti-rotación (CP96K(W)/C96K(W)) ofrece una mayor precisión de ±0.5º o ±0.3º para diámetros entre Ø32 y Ø63 o Ø80 y Ø100, respectivamente. El modelo de baja fricción (C96Y), por su parte, está especialmente indicado para aplicaciones de transporte que requieren movimientos regulares a bajas presiones. Para aplicaciones en atmósferas potencialmente explosivas, la gama 55-C(P)96 ahora cumple con la directiva ATEX para zonas de categoría 2, o de categoría 3 cuando está equipada con un detector. Con numerosas opciones de "ejecución especial" disponibles de serie y una amplia elección de materiales para los fuelles del vástago, la C(P)96 es el nuevo estándar para cilindros ISO.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20410 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 1200 mm |
| Tipo | con detección magnética integrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
708,28 € Sin IVA
/ unidad
857,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días