ZAPATO T-42 DENVER ESD S1P SRC

Zapatos de seguridad

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:RI21086-42
Rubix:798922879000
fabricante:RI21086-42
EAN:8033546440995
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-42 DENVER ESD S1P SRC


Cómodo calzado de seguridad con parte superior de suave ante perforado e inserciones de malla y forro interior WingTex con canales de aire para garantizar la transpirabilidad y la salud del pie. Calzado de seguridad ligero y transpirable con plantilla WOW2 con estructura automodelante en forma de arco y plantilla antifatiga que alivia la tensión corporal y garantiza una correcta distribución del peso corporal. La protección está garantizada por la puntera Airtoe Composite y por el sistema antiperforación Save & Flex Plus totalmente "Metal Free", cosido directamente en la pala. Calzado de seguridad de corte bajo con suela de PU/PU resistente a la abrasión, al aceite, antideslizante y antiestática, adecuado para artesanos, constructores, electricistas, fontaneros, jardineros y agricultores, pintores, mecánicos y reparadores de neumáticos, transporte y logística, trabajadores de almacén, carpinteros, ebanistas, trabajadores de procesos, operadores de gasolineras.

Aplicaciones

Artesanos;Constructores;Electricistas;Fontaneros;Jardineros y agricultores;Pintores;Mecánicos y reparadores de neumáticos;Transporte y logística;Trabajadores de almacén;Carpinteros;Ebanistas;Trabajadores de procesos;Operadores de gasolineras

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Cañabaja
Colornegro
Material Principalante
Sin metalsi
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
Tipozapatos de seguridad
Tipo de cierreatar
Materialante (pala);composite (puntera);pu (entresuela, suela)
78,80 € Sin IVA
/ unidad
95,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

42

Color