BOTA T-40 ORBITAL B/BLUE ESD S3S+CI+HI+FO+SR

ORBITAL ESD S3S+CI+HI+FO+SR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Robusta:92679/40
Rubix:799217650000
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato40
Cañaalta
Colorazul

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-40 ORBITAL B/BLUE ESD S3S+CI+HI+FO+SR


Calzado diseñado con horma femenina en tallas 35-41.
Calzado fabricado con horma masculina en tallas 42-50.
Modelo disponible en color rosa (35-41).

Corte: Tejido principal fabricado con Cordura® en poliamida de alta tenacidad que ofrece la mayor resistencia a la abrasión en condiciones extremas. Material ligero, hidrófugo y transpirable.
Forro: Material de base poliéster, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
Plantilla interior: Fabricada en poliuretano con recubrimiento en microfibra, con diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Plantilla perforada para mejorar la transpirabilidad y la capacidad de absorción y desorción del sudor.
Suela: De diseño deportivo fabricada con poliuretano compacto de alta densidad, el diseño de la suela ha sido creado para ofrecer gran resistencia al deslizamiento. Diseño biomecánico que aporta estabilidad y uniformidad de la pisada. Entre suela Poliuretano Espumado de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: Aluminio, con resistencia al impacto de 200 J.
Plantilla de protección tipo PS: Textil con resistencia a la perforación > 1.100 N.
Sistema de cierre: Cordones.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato40
Cañaalta
Colorazul
57,94 Sin IVA
/ unidad
70,11 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

40

Caña

Color