ZAPATO T-36 ALBUS S/WHITE ESD S2+CI+HI+FO+SR
ALBUS ESD S2+CI+HI+FO+SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Robusta:92694/36
Rubix:799217590000
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-36 ALBUS S/WHITE ESD S2+CI+HI+FO+SR
Modelo diseñado con horma femenina en tallas 35-41.
Calzado fabricado con horma masculina en tallas 42-50.
Corte: Microfibra: Matriz de fibras textiles con recubrimiento de poliuretano. Material ligero, hidrófugo y transpirable.
Forro: Material de base poliéster, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
Plantilla interior: Fabricada en poliuretano con recubrimiento en microfibra, con diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Plantilla perforada para mejorar la transpirabilidad y la capacidad de absorción y desorción del sudor.
Suela: De diseño deportivo fabricada con poliuretano compacto de alta densidad, el diseño de la suela ha sido creado para ofrecer gran resistencia al deslizamiento. Diseño biomecánico que aporta estabilidad y uniformidad de la pisada. Entre suela Poliuretano Espumado de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: Aluminio, con resistencia al impacto de 200 J.
Calzado fabricado con horma masculina en tallas 42-50.
Corte: Microfibra: Matriz de fibras textiles con recubrimiento de poliuretano. Material ligero, hidrófugo y transpirable.
Forro: Material de base poliéster, con gran resistencia a la abrasión, absorción y secado de la transpiración.
Plantilla interior: Fabricada en poliuretano con recubrimiento en microfibra, con diseño ergonómico acorde a la distribución de presiones plantares, proporcionando confort, descanso y ausencia de humedad en el interior del calzado. Plantilla perforada para mejorar la transpirabilidad y la capacidad de absorción y desorción del sudor.
Suela: De diseño deportivo fabricada con poliuretano compacto de alta densidad, el diseño de la suela ha sido creado para ofrecer gran resistencia al deslizamiento. Diseño biomecánico que aporta estabilidad y uniformidad de la pisada. Entre suela Poliuretano Espumado de baja densidad con gran capacidad de amortiguación. Proporciona aislamiento térmico.
Puntera de protección: Aluminio, con resistencia al impacto de 200 J.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,38 € Sin IVA
/ unidad
53,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36

