Referencias
GISS:886006
Rubix:798932810000
EAN:3660338392412

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 KALAON ESD+S3+SRC+CI
Parte superior de cuero encerado hidrófugo. Forro con túnel de aire transpirable. Plantilla con viscoelástica. Puntera perforada de aluminio con membrana transpirable y suela ligera “sin metal” sin perforaciones. Aislamiento térmico en frío a temperaturas < 10°C. Plantilla BASF E-TPU suave + Infinergy. Suela exterior de PU compacto, resistente a la abrasión, resistente a los hidrocarburos, antideslizante y antiestático. Peso: 664 g*
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | cuero |
| Sin metal | no |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | pieles pull-up repelentes al agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,30 € Sin IVA
/ unidad
224,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45