ZAPATO T-41 CALAYO ESD+S1P+HRO+SRA
ZAPATOS CALAYO ESD S1P HRO SRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:885906
Rubix:798932861000
EAN:3660338391484



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 CALAYO ESD+S1P+HRO+SRA
Parte superior de tejido textil 3D duradero y altamente transpirable. Forro funcional transpirable. Puntera de seguridad de fibra de vidrio. Suela flexible antiperforación “no metálica”. Entresuela en 3 densidades diferentes para garantizar una máxima amortiguación. Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ºC).Peso: 670 g*
Cualidades
• Flexible “no metal” anti-perforation sole
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| Sin metal | si |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | tejido 3d |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,72 € Sin IVA
/ unidad
120,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
41