Referencias
GISS:891777
Rubix:799152700000
fabricante:891777
EAN:3660338444036

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-39 COLIMA 2 NEGRO S3+SRC
Normativa: EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Exterior de cuero de búfalo granulado. Forro de malla transpirable.
Refuerzo delantero de PU. Puntera protectora de composite.
Suela antiperforación no metálica.
Suela PU/PU de doble densidad.
Peso: 605 g*.
Ventajas:
Zapato ligero gracias a su puntera de composite. y a su suela textil antiperforación.
Resistencia al deslizamiento de la suela en suelos de cerámica y acero.
Ribete retro-reflectante en el talón.
Suela antiestática.
Suela resistente al aceite.
Absorción de energía por el talón.
Cualidades
Seguridad garantizada al mejor precio.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,85 € Sin IVA
/ unidad
56,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39