Referencias
Base Protection:CA-B1011-0WA 39
Rubix:799197599000
fabricante:CA-B1011-0WA 39
EAN:8050262505227

Detalles de producto : ZAPATO T-39 B1011A K-CROSS S3 HRO ESD SRC
Zapato bajo de seguridad. Exterior de microfibra hidrófuga. Forro: SmellStop. Puntera: Aluminio. Suela: TPU/RXT de doble densidad, tecnología i-daptive®. Normas: EN ISO 20345:2012.
Aplicaciones
Electrónica (ESD), industria del automóvil, líneas automatizadas, construcción.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | sin color secundario |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,19 € Sin IVA
/ unidad
109,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39
