BOTA T-38 85458 UVEX 1 S2 FO SR ANCHO 11

uvex One High S2 SRC

Ver información técnica

Referencias

Uvex:8545838
Rubix:799202177000
fabricante:8545838
EAN:4031101534800
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Cañaalta
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOTA T-38 85458 UVEX 1 S2 FO SR ANCHO 11


Equipamiento de alto nivel Uvex 1 redefine el rendimiento El calzado de seguridad Uvex 1 protege y favorece el movimiento natural del cuerpo humano. Gracias a las últimas investigaciones fisiológicas y a una tecnología innovadora, la presión y la tensión sobre el sistema musculoesquelético se reducen durante el trabajo, para una comodidad de uso óptima. El diseño ergonómico y ligero garantiza un equilibrio perfecto entre protección y comodidad. El diseño de la Uvex 1 se caracteriza por líneas claras y menos presión y tensión. El Red Dot Design Award 2013 fue concedido a la uvex 1 8543 S1 SRC y a la uvex 1 8512 S1 SRC.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Cañaalta
Colornegro
Material Principalmicrovellón
Categoría de seguridads2
Tipo de cierreatar
100,75 € Sin IVA
/ unidad
121,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38