Referencias
Base Protection:CA-B0677-0WA 46
Rubix:798936822000
fabricante:CA-B0677-0WA 46
EAN:8054633498828

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-46 B0677A MARATHON S3 SRC
apato de seguridad en tejido técnico PUTEK antiabrasión. Puntera de seguridad no metálica y plantilla antiperforación textil. Suela PU Monodensidad con TPU Skin. Metal Free. Color negro.
Cualidades
Suela AIRTECH+TPU SKIN de máximo confort y antifatiga, puntera de Composite SLIMPCAP® y forro interior SMELLSTOP®, plantilla DRY´N AIR®.
Aplicaciones
Sectores: Industria General en entornos secos y/o húmedos, Aeronáutica, Automoción, cadenas de montaje, Construcción, Transporte, Logística y Servicios.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | polietileno |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,96 € Sin IVA
/ unidad
100,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
46