Referencias
GISS:885963
Rubix:798950101000
EAN:3660338392016

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-47 KUNDA 4X4 S3 SRC
Zapato todoterreno de alta seguridad. Empeine de cuero veteado totalmente engrasado. Forro funcional transpirable. Suela de doble densidad con entresuela de PU. Suela exterior de TPU altamente resistente a la abrasión, con protección en la puntera de PU. Peso: 845 g* PUNTOS FUERTES Cuello acolchado y plantilla anatómicamente formada para una máxima comodidad. Rayas reflectantes para una mejor visibilidad nocturna. Lengua de polvo cerrada de cuero suave.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,07 € Sin IVA
/ unidad
108,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47