ZAPATO T-47 B0240A SELFIE S3 SRC

Zapatillas Selfie B0240 S3 WRU SRC

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B0240-AWA 47
Rubix:799202020000
fabricante:CA-B0240-AWA 47
EAN:8032790801545
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-47 B0240A SELFIE S3 SRC


Parte superior de piel de plena flor hidrófuga certificada contra la penetración de agua. El cuello acolchado evita la inflamación del tendón. Puntera ligera de aluminio, resistente a 200J. Plantilla antifatiga AirTech + tpu-Skin® amortiguadora, protección de base patentada que reduce el grosor de la suela dura con mayor elasticidad; el efecto de absorción de la energía del impacto al caminar mantiene el pie fresco y dinámico. Plancha Fresh'n Flex no metálica en tejido balístico, certificada con perforación de 0 mm según 20345: 2011 (clavo de 4,5 mm - fuerza de 1100Newton). Plantilla anatómica Dry'n Air de gel, extraíble, sistema de circulación de aire, inserto de gel que mejora la circulación del aire en el interior del zapato.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato47
Cañabaja
Colormarrón
Material Principalcuero
ESDsi
Impermeablesi
Categoría de seguridads3 src
Resistencia al deslizamientosi
Tipo de cierreatar
90,19 Sin IVA
/ unidad
109,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

47