Referencias
Uvex:8543840
Rubix:799201748000
EAN:4031101548715
Detalles de producto : ZAPATO T-40 85438 UVEX 1 S1 FO SR ANCHO 11
El calzado de seguridad uvex 1 en las clases de protección S1 y S2 proporciona una protección y un apoyo óptimos para los movimientos individuales del cuerpo humano. Este calzado de seguridad se ha diseñado sobre la base de las últimas investigaciones fisiológicas y tecnologías innovadoras, para reducir las tensiones relacionadas con el trabajo en el sistema musculoesquelético y optimizar el bienestar del usuario. La construcción ergonómica del calzado de seguridad uvex 1 ofrece el equilibrio perfecto entre protección y confort. El diseño destaca por sus líneas claras y su aspecto minimalista.
Cualidades
-Calzado de seguridad S1 perforado especialmente ligero y versátil
Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo
Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias perjudiciales para la pintura
Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
Adaptable a ajustes ortopédicos y plantillas de uvex medicare
Extraordinario confort de uso gracias a una horma de reciente desarrollo y a materiales perforados, transpirables y optimizados para el clima
Construcción prácticamente sin costuras de material de microterciopelo de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
Cómoda plantilla antiestática extraíble, con sistema de transporte de humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
Amortiguación suave en el cuello y la lengüeta
Clasificación de protección S1 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
Cumple la especificación ESD con resistencia de sangrado inferior a 35 megaohmios
Puntera uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, anatómica, no conductora térmica y con buena estabilidad lateral
Suela exterior ergonómica de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento.
Fabricado con materiales sintéticos, por lo que es apto para personas alérgicas al cromo
Todos los materiales de la suela están libres de silicona, plastificantes y otras sustancias perjudiciales para la pintura
Cordones elásticos para un ajuste rápido e individual
Adaptable a ajustes ortopédicos y plantillas de uvex medicare
Extraordinario confort de uso gracias a una horma de reciente desarrollo y a materiales perforados, transpirables y optimizados para el clima
Construcción prácticamente sin costuras de material de microterciopelo de alta tecnología para eliminar los puntos de presión
Cómoda plantilla antiestática extraíble, con sistema de transporte de humedad y amortiguación adicional alrededor del talón y la parte delantera del pie
Amortiguación suave en el cuello y la lengüeta
Clasificación de protección S1 según EN ISO 20345:2011 con marcado adicional para una excelente resistencia al deslizamiento (SRC)
Cumple la especificación ESD con resistencia de sangrado inferior a 35 megaohmios
Puntera uvex xenova® 100 % libre de metal: compacta, anatómica, no conductora térmica y con buena estabilidad lateral
Suela exterior ergonómica de poliuretano de doble densidad con excelente resistencia al deslizamiento.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,12 € Sin IVA
/ unidad
118,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40

