ZAPATO T-50 85142 UVEX 1 X-TENDED SUPPORT S1 PL FO SC SR ANCHO 11
ZAPATO DE SEGURIDAD UVEX 1 85142 BAJO S1P
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Uvex:85142-50
Rubix:799201584000
EAN:4031101577807

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-50 85142 UVEX 1 X-TENDED SUPPORT S1 PL FO SC SR ANCHO 11
< 35 MΩi>
* Clase de seguridad S1 P SRC según EN ISO 20345:2011 * Certificado ESD: resistencia a la perforación * Suela antideslizante, entresuela sin metal con protección antideslizante, luz resistente al aceite y a la gasolina, puntera protectora sin metal * Material superior de microvelour transpirable (apto para personas con alergia al cromo)
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 50 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microvellón |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,77 € Sin IVA
/ unidad
124,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
50
