Referencias
Base Protection:CA-B1206-0WA 36
Rubix:799201946000
fabricante:CA-B1206-0WA 36
EAN:8050262509461

Detalles de producto : ZAPATO T-36 B1206A I-LAB S1P ESD SRC
UGG: microfibra y tejido técnico. FORRO: SmellStop. Puntera: SlimCap. PLANTILLA: Fresh'n Flex. SUELA: AirTech antifatiga + Tpu-Skin®.
Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,72 € Sin IVA
/ unidad
90,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
