Referencias
U-Power:RL10043-45
Rubix:799094277000
fabricante:RL10043 45
EAN:8033546347263

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 SHOT ESD S3 CI SRC
Calzado de seguridad alto, ligero y cómodo u power de la gama Red Lion, con empeine en piel nobuck natural, puntera de aluminio, ultra transpirable, hidrófugo, antiperforación, antideslizante y suela PU / PU infinergy.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,96 € Sin IVA
/ unidad
156,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45