Referencias
SKF:23156 CCK/W33
Rubix:023156100010
fabricante:36058
EAN:7316571063706




Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 146 mm |
Detalles de producto : 23156 CCK W33
Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 146x460x460 mm |
|---|---|
| Peso neto | 92800 g |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 146 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1000 rpm |
| Velocidad límite | 1300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2784 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7051,28 € Sin IVA
/ unidad
8532,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días