Referencias
SKF:21310 EK/C3
Rubix:798792950000
fabricante:34708
EAN:7316570018042


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
Detalles de producto : 21310 EK/C3
Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
El rodamiento de rodillos esféricos está diseñado para absorber cargas radiales y axiales bidireccionales elevadas, al tiempo que compensa los desalineamientos. Este modelo de SKF incorpora dos hileras simétricas de rodillos, un diseño de tipo E con jaula de acero estampada, un agujero cónico de 1:12 y un diseño abierto provisto de una ranura anular y tres orificios de lubricación en el anillo exterior.
Características:
Este rodamiento autoalineable de SKF está diseñado para ofrecer un funcionamiento estable y duradero en condiciones mecánicas adversas. Su arquitectura interna se basa en dos jaulas con ventanas estampadas de acero, un anillo interior sin reborde y un anillo de guía flotante, lo que permite una mejor sujeción de los rodillos, una distribución homogénea de las cargas y una reducción de las tensiones internas durante el funcionamiento. El juego radial interno C3 permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y favorece una rotación fluida, incluso a alta velocidad. Gracias a su agujero cónico 1:12, el montaje se realiza con precisión, lo que reduce las vibraciones. También cuenta con una ranura anular con tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita las intervenciones de mantenimiento durante el funcionamiento.
Mantenimiento:
Para garantizar la durabilidad y el rendimiento de este rodamiento de dos hileras de rodillos, es imprescindible un mantenimiento regular. Su diseño abierto permite el acceso directo a los elementos internos, lo que facilita la inspección visual y la limpieza. Durante el mantenimiento, es fundamental eliminar cualquier impureza presente en el alojamiento para evitar un desgaste prematuro. Además, este modelo no viene prelubricado, lo que permite seleccionar el lubricante en función de las condiciones de funcionamiento. La relubricación debe realizarse a intervalos adecuados y se ve facilitada por la ranura anular y los orificios de lubricación integrados en el anillo exterior, que garantizan una buena distribución de la grasa y limitan el riesgo de acumulación de impurezas. También se recomienda supervisar la temperatura de funcionamiento para detectar cualquier anomalía relacionada con la falta de lubricante o con la contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está diseñado sin sistema de estanqueidad integrado. Su arquitectura abierta lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo, el agua o las partículas sólidas. Por lo tanto, esta configuración exige prestar especial atención al entorno en el que se instala. A cambio, la ausencia de juntas permite reducir la fricción interna y alcanzar velocidades de rotación más elevadas.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación ideal para compensar defectos geométricos o flexiones del eje;
- Funcionamiento estable a alta velocidad gracias al diseño abierto y al juego radial C3;
- Montaje preciso y desmontaje facilitado por el agujero cónico 1:12;
- Excelente distribución de las cargas para una mayor vida útil;
- Fácil relubricación a través de su ranura anular y sus orificios integrados.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos se utiliza en aplicaciones exigentes que requieren robustez, estabilidad y tolerancia a las desalineaciones. Es especialmente adecuado para máquinas de la industria papelera, sistemas de transmisión industrial, laminadoras de la industria metalúrgica, equipos de manipulación y máquinas de la industria textil.
Características:
Este rodamiento autoalineable de SKF está diseñado para ofrecer un funcionamiento estable y duradero en condiciones mecánicas adversas. Su arquitectura interna se basa en dos jaulas con ventanas estampadas de acero, un anillo interior sin reborde y un anillo de guía flotante, lo que permite una mejor sujeción de los rodillos, una distribución homogénea de las cargas y una reducción de las tensiones internas durante el funcionamiento. El juego radial interno C3 permite una mayor tolerancia a las dilataciones térmicas y favorece una rotación fluida, incluso a alta velocidad. Gracias a su agujero cónico 1:12, el montaje se realiza con precisión, lo que reduce las vibraciones. También cuenta con una ranura anular con tres orificios de lubricación en el anillo exterior, lo que facilita las intervenciones de mantenimiento durante el funcionamiento.
Mantenimiento:
Para garantizar la durabilidad y el rendimiento de este rodamiento de dos hileras de rodillos, es imprescindible un mantenimiento regular. Su diseño abierto permite el acceso directo a los elementos internos, lo que facilita la inspección visual y la limpieza. Durante el mantenimiento, es fundamental eliminar cualquier impureza presente en el alojamiento para evitar un desgaste prematuro. Además, este modelo no viene prelubricado, lo que permite seleccionar el lubricante en función de las condiciones de funcionamiento. La relubricación debe realizarse a intervalos adecuados y se ve facilitada por la ranura anular y los orificios de lubricación integrados en el anillo exterior, que garantizan una buena distribución de la grasa y limitan el riesgo de acumulación de impurezas. También se recomienda supervisar la temperatura de funcionamiento para detectar cualquier anomalía relacionada con la falta de lubricante o con la contaminación.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF está diseñado sin sistema de estanqueidad integrado. Su arquitectura abierta lo hace más vulnerable a contaminantes como el polvo, el agua o las partículas sólidas. Por lo tanto, esta configuración exige prestar especial atención al entorno en el que se instala. A cambio, la ausencia de juntas permite reducir la fricción interna y alcanzar velocidades de rotación más elevadas.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Ventajas clave:
- Capacidad de autoalineación ideal para compensar defectos geométricos o flexiones del eje;
- Funcionamiento estable a alta velocidad gracias al diseño abierto y al juego radial C3;
- Montaje preciso y desmontaje facilitado por el agujero cónico 1:12;
- Excelente distribución de las cargas para una mayor vida útil;
- Fácil relubricación a través de su ranura anular y sus orificios integrados.
Aplicaciones:
Este rodamiento de rodillos esféricos se utiliza en aplicaciones exigentes que requieren robustez, estabilidad y tolerancia a las desalineaciones. Es especialmente adecuado para máquinas de la industria papelera, sistemas de transmisión industrial, laminadoras de la industria metalúrgica, equipos de manipulación y máquinas de la industria textil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1260,6 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 27 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5600 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 166 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 159 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,30 € Sin IVA
/ unidad
210,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días