21308EJW33C3

Rodamientos de rodillos esféricos con orificio cilíndrico - Jaula de acero

Ver información técnica

Referencias

Timken:21308EJW33C3
Rubix:799181072000
fabricante:190013592
EAN:0087796135369
Spherical Roller Bearing -  21308EJW33C3

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 21308EJW33C3


Un rodamiento de rodillos esféricos es un rodamiento de dos hileras con rodillos en forma de barril y pistas esféricas. Su diseño único permite hasta 3° de desalineación angular
Los rodamientos de rodillos esféricos pueden soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas en cualquier dirección.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial, capacidad de carga axial moderada en condiciones combinadas y capacidad para tolerar desalineación

Aplicaciones

Metales; Generación de energía; Petróleo/Gas; Áridos / Cemento; Productos forestales; Caucho / Plásticos; Estructuras móviles pesadas; Aplicaciones navales de gran tamaño (defensa y comercial); Cajas de engranajes; Cubos de par; Turbinas eólicas; Grúas; Textil; Prensas mecánicas; Engranajes marinos; Prensas de impresión; Manipulación de materiales; Equipo de transporte; Dragalinas; Palas mecánicas; Transportadores; Planetarios de camiones de acarreo; Excavadoras; Topadoras; Compactadoras; Minicargadoras; Agrícola / Empacadoras; Locomotoras; Turboalimentadores ferroviarios; Tanques; Artillería móvil; Cajas de engranajes de helicópteros

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)79x79x29 mm
Peso neto700 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)79x79x29 mm
Peso con embalaje700 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia7100 rpm
Velocidad límite9240 rpm
Carga estática básica, radial - C0r102000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr113000 N
161,61 Sin IVA
/ unidad
195,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días