Referencias
Optibelt:WR 5M 850
Rubix:799046786000
fabricante:1783449
EAN:4014486047820

Detalles de producto : WR 5M 850
Correa de poliuretano de ángulo amplio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 15x87x87 mm |
|---|---|
| Peso neto | 13 g |
| Perfil | 5m |
| Longitud | 850 mm |
| Anchura de correa | 5 mm |
| Altura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,37 € Sin IVA
/ unidad
28,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
