Referencias
Optibelt:WR 11M 710
Rubix:798858292000
fabricante:1757267
EAN:4014486097023

Detalles de producto : 11M 710
Correa de poliuretano de ángulo amplio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 50 g |
| Perfil | 11m |
| Longitud | 710 mm |
| Anchura de correa | 11 mm |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,46 € Sin IVA
/ unidad
59,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
