Referencias
Optibelt:WR 11M 1600
Rubix:798787349000
fabricante:1621784
EAN:4014486097306

Detalles de producto : 11M 1600
Correa de poliuretano de ángulo amplio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 28x163x163 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112 g |
| Perfil | 11m |
| Longitud | 1600 mm |
| Anchura de correa | 11 mm |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,92 € Sin IVA
/ unidad
96,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
