Referencias
Optibelt:WR 11M 1450
Rubix:798996695000
fabricante:1768714
EAN:4014486097276

Detalles de producto : 11 M 1450
Correa de poliuretano de ángulo amplio
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 25x148x148 mm |
|---|---|
| Peso neto | 102 g |
| Perfil | 11m |
| Longitud | 1450 mm |
| Anchura de correa | 11 mm |
| Altura | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,31 € Sin IVA
/ unidad
89,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
