Referencias
Optibelt:WR 5M 387
Rubix:799002846000
fabricante:1662769
EAN:4014486046038

Detalles de producto : 5M 387
Correa de poliuretano de ángulo amplio
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Perfil | 5m |
| Longitud | 387 mm |
| Anchura de correa | 5 mm |
| Altura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 € Sin IVA
/ unidad
26,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
