Referencias
SMC:AS22Q-G02-06
Rubix:799245216000
fabricante:AS22Q-G02-06

Resumen técnico
| Tipo de racor | racor push-lock (one-touch) |
|---|---|
| Tipo | as22q-g02-06 |
Documentos
Detalles de producto : AS22Q-G02-06
Controladores de velocidad ahorradores de aire, tipo codo. El consumo de aire puede reducirse hasta en un 31 %. Montaje y funcionamiento iguales a los de un controlador de velocidad estándar. Sin demora en el tiempo de respuesta con la función de suministro y escape rápidos. Empuñadura tipo push-lock. Diámetros exteriores de tubo aplicables: Ø 6 a Ø 12. Tipos de rosca: R, G, NPT.
Cualidades
Para una reducción máxima del consumo de aire, este producto debe utilizarse junto con la serie AS-R (https://www.smc.eu/en-eu/products/with-pressure-reduction-function-as-r~158010~cfg). Tamaño de puerto: 1/4, 3/8, 1/2. Diámetros exteriores de tubo aplicables: Ø 6 a Ø 12 mm y Ø 1/4" a Ø 1/2". Rango de presión de funcionamiento: 0.3 a 0.7 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo de racor | racor push-lock (one-touch) |
|---|---|
| Tipo | as22q-g02-06 |
| Material | pbt (cuerpo a); latón (cuerpo b, niquelado químico); pom (perilla/aguja) |
| Flujo | 3960 l/h |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Serie | as-q |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,41 € Sin IVA
/ unidad
29,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días