Referencias
SMC:MHZAJ2-6DS
Rubix:799255048000
fabricante:MHZAJ2-6DS
EAN:3618036378061

Resumen técnico
| Tipo | with dust cover, compact - mhzaj2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : MHZAJ2-6DS
Linear guide for high precision, smooth operation and gripping forces up to 318 N
Cualidades
Maximum gripping force per finger 104 N at 0.5 MPa
Double acting and single acting
Repeatability: ±0.01 mm
Max. operating frequency: 180 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | with dust cover, compact - mhzaj2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m3 x 0,5; ø4 złączka one-touch; ø4 króciec węża (opcje portu bocznego lub osiowego) |
| Serie | mhzaj2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
379,60 € Sin IVA
/ unidad
459,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días