VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P4-5-R1

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P4-5-R1
Rubix:799264370000
fabricante:1491854
EAN:4052568234294
VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P4-5-R1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoelectroválvula vzwd
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G18-50-V-1P4-5-R1


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto468,8 g
Tipoelectroválvula vzwd
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,24 Sin IVA
/ unidad
184,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días