Referencias
Festo:CDVI5.0-MT2H-5LS
Rubix:798193199000
fabricante:196657
EAN:4052568159450

Documentos
Detalles de producto : CDVI5.0-MT2H-5LS
Electroválvula CDVI5.0-MT2H-5LS Para terminal de válvulas CDVI, Clean Design. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=650 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de émbolo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x30x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 202 g |
| Tipo | válvula cdvi |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,18 € Sin IVA
/ unidad
250,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días