Referencias
Parker:DX3-616-70
Rubix:798522341000
fabricante:DX3-616-70
Detalles de producto : DX3-616-70
Gama de distribuidores ISOMAX DX normalizados 5 tamaños, montaje en base normalizada ISO/VDMA Caudales hasta 6060 l/min Gama de distribuidores ISO15407-1 y 5599-1 normalizados Utilización de tecnología de conmutación cerámica Durabilidad superior a 100 millones de ciclos Funcionamiento en aire seco, Baja sensibilidad a las variaciones de calidad del aire (gracias a la conmutación por pastilla sin junta) Caudales elevados y tiempos de respuesta cortos gracias a la bobina interna de baja fricción Elección de piloto interno o externo rápidamente invirtiendo la junta bajo el mando Tornillos de fijación imperdibles y juntas bajo la bobina Conexiones eléctricas individuales en cada bobina piloto Montaje sobre bases normalizadas ISO/VDMA.
Serie básica: Válvula DX ISOMAX ISO 5599-1 - Tamaño 1 / 2 / 3 - CNOMO
Piloto: Electroneumático
Tamaño: Tamaño 3 (ISO 5599)
Función del tipo de válvula: 5/3 doble solenoide centro cerrado (suministro piloto interno)
Voltaje: Ninguno
Piloto: Electroneumático
Tamaño: Tamaño 3 (ISO 5599)
Función del tipo de válvula: 5/3 doble solenoide centro cerrado (suministro piloto interno)
Voltaje: Ninguno
Información técnica
Atributos
| Tipo | 5/3 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
264,39 € Sin IVA
/ unidad
319,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

