Referencias
SMC:V112-5A
Rubix:798281518000
fabricante:V112-5A
EAN:3618036606966

Detalles de producto : V112-5A
Los fabricantes de maquinaria que tradicionalmente han utilizado un distribuidor eléctrico y de cilindros para aplicaciones de empuje y bloqueo ahora obtienen una solución de ahorro de espacio y tiempo con el lanzamiento de la nueva serie CVQ de SMC que incluye una gama de cilindros y válvulas. Desarrollado originalmente para proporcionar un sistema de cilindro/válvula único y compacto todo en uno, simplemente tomamos nuestro cilindro CQ2 más popular y nuestro distribuidor eléctrico V100 y los construimos literalmente juntos como una sola unidad. Al adoptar este enfoque innovador, la gama del nuevo cilindro CVQ permite un mayor ahorro de espacio, ya que no es necesario proporcionar espacio para la válvula o la conexión. Al eliminar el racor, se lograrán beneficios de rendimiento futuros, como una reducción de la caída de presión y del consumo de aire, hasta un 37 % por ciclo, y un mejor tiempo de respuesta en comparación con configuraciones anteriores de cilindro y válvula independientes. Al ser un sistema todo en uno, el nuevo CVQ solo requiere tres conexiones de racor, en lugar de siete como antes, y proporciona un menor tiempo de mano de obra para la instalación y el mantenimiento. La serie CVQ combina un cilindro compacto de doble acción disponible en diámetros de varilla de 32, 40, 50 o 63 mm para aplicaciones que requieren una velocidad de cilindro de entre 50 y 500 mm/s y un distribuidor eléctrico de 2 posiciones a prueba de polvo IP40 y disponible en opciones de baja potencia de 24 o 12 V.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,55 € Sin IVA
/ unidad
34,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días