Referencias
Festo:VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8
Rubix:799259619000
fabricante:8137327
EAN:4052568595401



Documentos
Detalles de producto : VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8
Válvulas conforme a la norma ISO 15218 (CNOMO)
Cualidades
•Actuador de válvula para accionamiento eléctrico de cuerpos de válvula
Patrón de conexión CNOMO, según ISO 15218
Anulación manual con o sin bloqueo
Patrón de conexión CNOMO, según ISO 15218
Anulación manual con o sin bloqueo
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 13.5 l/min |
| Rango de presión | 1,5/8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,57 € Sin IVA
/ unidad
28,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días